missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Viskositätsstandards zur Rheometer Kalibrierung

Artikelnummer. 17896403 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
Viskositätsbereich:
1000 mPas (25°C)
5000 mPas (25°C)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Viskositätsbereich Packungsgröße
17896403 500 ml 5000 mPas (25°C) 1 Stück
17886403 500 ml 1000 mPas (25°C) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17896403 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 0825534
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific Viskositätsstandards, die zur Rheometer-Kalibrierung verwendet werden, ermöglichen die Überprüfung der Genauigkeit rheologischer Messungen.

Um die ordnungsgemäße Funktion und Genauigkeit von Messinstrumenten zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Funktionalität und Kalibrierung von Viskosimeter oder Rheometer unerlässlich. Dies kann bequem erreicht werden, indem eine newtonsche Flüssigkeit mit einem zertifizierten Viskositätswert gemessen wird. Um diesen Prozess zu erleichtern, sind eine Vielzahl von Standardflüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositätswerten, Unsicherheiten, Referenztemperaturen und chemischen Zusammensetzungen verfügbar. Diese Standardflüssigkeiten dienen als zuverlässige Benchmarks zur Überprüfung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messinstrumente.

All Thermo Scientific viscosity standards are delivered with a certified viscosity at different temperatures: 20 °, 23 ° or 25 ° available in different quantities (100 mL or 500 mL).

Alternatively, a complete validation kit is available containing Newtonian reference fluids for rotational tests and a visco-elastic sample with a known crossover, to validate the performance in oscillatory mode. For more information see the product description 'Well prepared good results' (P063).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Typ Prüfflüssigkeit
Beschreibung E5000 Standard
Viskositätsbereich 5000 mPas (25°C)
Zertifizierung/Konformität EU Safety Certificate: 5000 mPas (25°C)
Volumen (metrisch) 500 ml
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.