missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies CALIBRATION LABELS OVATION (VE=5)

Artikelnummer. 11956032
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11956032

Marke: VistaLab™ Technologies 90574002

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kalibrierungsetiketten für VistaLab Ovation™ Pipetten

Farbe: Schwarzer Druck auf weißem Etikett

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Peel and Stick
Farbe Weiß
Ausführung Matte
Format Etikett
Material Plastic
Printable Sides Single-side Printable
Produkttyp Kalibrieretikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Kalibrierungsetiketten für Ovation Pipetten
Menge 5/Packung
Größe 1 x 1 in.
Dimensions (LxW) 1 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 3 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt