missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH VOLAC USP-Mischzylinder

Artikelnummer. 10070402
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
10070402 10 ml 0.2 ml 2 Stück
10224052 500 ml 5 ml 2 Stück
10426572 250 ml 2 ml 2 Stück
10770185 1000 ml 10 ml 2 Stück
10780185 2000 ml 20 ml -
10080402 50 ml 1 ml 2 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10070402

Marke: Poulten & Graf GmbH US264/WAC/B/2

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sichere und präzise Messungen für alle Laboranforderungen. Der Poulten& Graf GmbH VOLAC USP-Mischzylinder eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.

  • mit PP-Stopfen
  • Sechskantfuß
  • Weiße Messskala
  • Mit individueller Seriennummer
  • Mit Einzelzertifikat

Spezifikation

Artikelbeschreibung Volac Mischzylinder, USP, mit Einzelzertifikat
Basistyp Hexagonal
Kalibrierung Volumenaufnahme
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Typ Graduierter Mischzylinder
Toleranz ±0,08 mL
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität EN ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapazität (metrisch) 10 ml
Enthält PP-Stopfen
Anzahl Stopfen 1
Stopfenmaterial Polypropylen
Graduierungen 0.2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze 0.08 ml
Unterteilung 0.2 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.