missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Messkolben, konformitätszertifiziert, Duran™
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 l
Verschlussgröße:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Standardschliff ohne Stopfen.
- Konformität-zertifiziert.
- Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Kapazität (metrisch) | 20 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Flaschenhalstyp | Standard |
| Produkttyp | Messkolben |
| Graduated | Ja |
| Verschlussgröße | NS 10 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction