missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen

Artikelnummer. 12345793
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12345793 25 ml 1 Stück
10717132 10 ml 1 Stück
10651162 20 ml 1 Stück
10309211 50 ml 1 Stück
10716752 1 ml 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12345793

Marke: Karl Hecht™ 42110036

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einer verbreiteter Basis für mehr Stabilität. Der Karl Hecht™ konische Messkolben ist konformitätszertifiziert und wird mit einem austauschbaren Stopfen geliefert.

  • Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
  • Konformität-zertifiziert.
    • Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.

Spezifikation

Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 25 ml
Form Konisch
Toleranz 0.04 ml
Verschlusstyp NS-Stopfen
Verschlussgröße NS 10/19
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.