missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen

Artikelnummer. 10023821
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
400 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
5000 ml
10000 ml
Verschlussgröße:
NS 10
NS 10W
NS 12
NS 12W
NS 14
NS 14W
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Toleranz:
0.038 ml
0.06 ml
0.09 ml
0.12 ml
0.15 ml
0,23 ml
0.23 ml
0.38 ml
0.6 ml
1.2 ml
1.8 ml
3.0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10023821

Marke: Karl Hecht™ 42094064

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit PP-Stopfen ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.

  • Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Standardtyp.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Standard
Produkttyp Messkolben
Toleranz 0,23 ml
Graduated Ja
Mouth Style Mit Rand
Verschlusstyp NS-Stopfen
Verschlussgröße NS 14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt