missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Meßkolben, DIN 12664, DURAN,mit PP-Stopfen konformitätsbescheinigt, 50 ml, NS14

Artikelnummer. 10155481
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 l
Verschlussgröße:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Toleranz:
0.025 ml
0.04 ml
0,06 ml
0.06 ml
0.10 ml
0.15 ml
0,25 mL
0.4 ml
0.6 ml
1.2 ml
2.0 ml
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10155481

Marke: Karl Hecht™ 42096020

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit PP-Stopfen ist konformitätszertifiziert. Er ist dickwandig, ist deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.

  • Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Standardtyp.
  • Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
  • Konformität-zertifiziert.
    • Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 20 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Standard
Produkttyp Messkolben
Toleranz 0.04 ml
Graduated Ja
Verschlusstyp NS-Stopfen
Verschlussgröße NS 10/19
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt