missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Meßkolben, DIN 12664, DURAN,mit PP-Stopfen konformitätsbescheinigt, 50 ml, NS14

Product Code. 10053821
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 l
Verschlussgröße:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Toleranz:
0.025 ml
0.04 ml
0,06 ml
0.06 ml
0.10 ml
0.15 ml
0,25 mL
0.4 ml
0.6 ml
1.2 ml
2.0 ml
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Toleranz Flaschenhalstyp unitSize
10053821 100 ml NS 12/21 0.10 ml Standard 1 Stück
10033861 500 ml NS 19/26 0,25 mL Standard 1 Stück
10648671 100 ml NS 14/23 0.10 ml Standard 1 Stück
10195331 5 ml NS 7/16 0.025 ml Standard 1 Stück
10206961 5 ml NS 10/19 0.04 ml Weit 1 Stück
10776372 10 ml NS 10/19 0.4 ml Weit 1 Stück
10155481 20 ml NS 10/19 0.04 ml Standard 1 Stück
10339021 20 ml NS 12/21 0.06 ml Weit 1 Stück
10490172 25 ml NS 10/19 0.04 ml Standard 1 Stück
10459421 200 ml NS 14/23 0.15 ml Standard 1 Stück
10748682 250 ml NS 14/23 0.15 ml Standard 1 Stück
10359211 1000 ml NS 29/32 0.6 ml Standard 1 Stück
10013791 50 ml NS 12/21 0,06 ml Standard 1 Stück
10083871 5 ml NS 7/16 0.025 ml - 1 Stück
10083891 5000 ml NS 34/35 1.2 ml Standard 1 Stück
10145481 10 ml NS 7/16 0.025 ml Standard 1 Stück
10349261 2 ml NS 7/16 0.025 ml - 1 Stück
10708852 2000 ml NS 29/32 0.6 ml Standard 1 Stück
10638671 50 ml NS 14/23 0.10 ml Weit 1 Stück
10165241 10 l NS 45/40 2.0 ml Standard 1 Stück
20 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10053821

Brand: Karl Hecht™ 42096048

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit PP-Stopfen ist konformitätszertifiziert. Er ist dickwandig, ist deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.

  • Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Standardtyp.
  • Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
  • Konformität-zertifiziert.
    • Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.

Specifications

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp Standard
Produkttyp Messkolben
Toleranz 0.10 ml
Graduated Ja
Verschlusstyp NS-Stopfen
Verschlussgröße NS 12/21
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.