missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Messkolben mit ST-PE-Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Verschlussgröße:
ST 10/19
ST 14/23
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Volumetrische Form.
- Klasse A.
- Konformität-zertifiziert.
- Borosilikat 3.3.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Beschreibung | Blaue, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Form | Volumetrisch |
| Toleranz | 0.100 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Verschlusstyp | Stopfen |
| Verschlussgröße | ST 14/23 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur