missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T

Artikelnummer. 15557365 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
Gehäuse SI-T256
Gehäuse SI-T276
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Modell Packungsgröße
15557365 CH-Stecker Gehäuse SI-T276 1 Stück
10321432 EU-Stecker Gehäuse SI-T256 1 Stück
15537365 EU-Stecker Gehäuse SI-T256 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15557365 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.51 €
    484.10 € / 1 Stück
    Sparen 44.41 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit integrierter Zeitschaltuhr. Der Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mischt sanft oder kräftig innerhalb einer eingestellten Zeit oder im Dauerbetrieb.

  • Variable Geschwindigkeit von mäßig bis intensiv für präzises Mischen
  • Großes Angebot an Aufsätzen für die meisten Röhrchen, Platten und anderen Behälter
  • Freihand- oder Touch-Steuerung
  • Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
  • Timer-Funktion:
    • Kontakt: 1 bis 60 s
    • Freihändiger Betrieb: 1 bis 60 min oder Dauerbetrieb
  • Das Gerät stoppt automatisch am Ende der vom Anwender programmierten Zeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Drehzahlbereich 600 bis 2700 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 165 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4 kg
Modell Gehäuse SI-T276
Enthält 76 mm-Plattform, Druckentlastungsbecher
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.