missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vötschtechnik™ VT³ Klimaprüfschränke
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-72 bis +180 °C
Beschreibung
- Test- und Diagnoseinformationen werden über die Ethernet-Schnittstelle an den PC gesendet oder können über die USB-Schnittstelle auf einem USB-Stick gespeichert werden
- Überwachung und Überprüfung von jedem Arbeitsplatzcomputer.
- S!MPATi™ Software verbindet, dokumentiert und archiviert Testsequenzen
- Einfach zu reinigende Prüfkammer durch Spezialschweißungen, glatte Oberflächen, abgerundete Ecken und komplexe gestanzte Gitterschichten
- Der Kammerboden besteht aus hochlegiertem, extra korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4404
- Komfortable Bedienung mit einem8 Zoll-TFT-Touchscreen
- Beleuchtetes Bedienfeld zeigt den Betriebsmodus an
- Reduzierte Instandhaltungs- und Wartungskosten und längere Reinigungsintervalle
- Das Spülen des Luftfeuchtigkeitsbades verhindert die Kontamination von Luftbefeuchterwasser
- Der große Wassertank ermöglicht einen unabhängigen Betrieb über mehrere Tage. Durch die automatische Zufuhr von zusätzlichem Wasser ohne Unterbrechung können noch längere Tests durchgeführt werden
- Der optimale Luftstrom in Kombination mit einer automatisch adaptiven Regelung sorgt für eine homogene Temperaturverteilung im Prüfraum
Standardmodell
- Digitales Mess- und Regelsystem Simpac
- 8 8 Zoll-TFT-Farb-Touchscreen
- Bedienfeld mit Anzeige von Temperaturwerten, Beleuchtung, Start/Stopp usw. auf der Gerätevorderseite
- Komplett digitale Autoadaptiv-Steuerung
- Ethernet- und USB-Schnittstellen
- Psychrometrische Feuchtigkeitsmessung mit automatisch benetztem, selbstreinigendem Sensor
- Schutz gegen Kondensation am Prüfling
- Kühlaggregat, luftgekühlt
- Edelstahlanschlüsse ungefährer Durchmesser 50 mm und 125 mm in der linken und rechten Seitenwand
- Sicherheitsabschaltung gegen hohe und niedrige Temperaturen (Schutz der Prüflinge gemäß EN 60519-2 (1993 )) einstellbar, mit separatem Sensor
- Einsteckgestell (Edelstahl)
- Verstellbare und vibrationsdämpfende Füße
- 4 Digitalausgänge (24 V DC)
- 4 Digitaleingänge (24 V DC)
- Potentialfreier Kontakt für die Probentrennung
- 2 Temperaturwerte sind kalibriert (+23 °C und +80 °C)
Optionale Ausrüstung
- 3.5 Zoll-TFT-Farb-Touchscreen
- Simpati Softwarepaket für Windows
- Prüfraumtür mit Überwachungsfenster mit optimierter Prüfraumbeleuchtung
- Tür mit Handlochanschluss
- Tür mit Scharnier auf der rechten Seite
- Wassergekühlte Ausführung für Kühlturm, Kühlwasser oder Leitungswasser
- Mobile Anlage durch bewegliche Sonderausführung
- Drehzahlregelbarer Lüfter zur Einstellung des umlaufenden Luftvolumenstroms
- Frischluftspülung, um die Luft im Testschrank sauber zu halten
- Einlegeböden für eine optimale Nutzung des Testraums
- Verstärkter Testraum bis zu 200 kg
- Boden für schwere Lasten bis zu 300 kg (nur 340 l)
- Boden für schwere Lasten bis zu 500 kg (ab 600 l)
- Schublade auf Teleskopschienen
- Edelstahlanschlüsse für den Anschluss der Prüflinge ca. Ø 50, 80 und 125 mm
- Temperaturmessung am Prüfling
- Schnittstelle RS 232 C und weitere Schnittstellen auf Anfrage
- Andere Spannungen und Frequenzen
- Digitale E/A, 4 zusätzliche Eingänge und 4 Ausgänge
- Kalibrierung in Abweichung vom Standard
- Zusätzliche Kalibrierung (WKD - Werkskalibrierung und DKD - Deutscher Kalibrierdienst)
- Flache Kerben oder Kerben für die feste Platzierung der angeschlossenen Prüflinge
- Die Anschlüsse im Deckenbereich können für spezielle Prüfvorschriften (Automobil, Photovoltaik usw.) erweitert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kammermaterial | Edelstahl (1,4404) |
| Temperaturbereich (metrisch) | -72 bis +180 °C |
| Display | 8 Zoll-TFT-Farb-Touchscreen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturtests |
| Enthält | S!mpati™ Software |
| Anschlüsse | Edelstahlanschlüsse ungefährer Durchmesser 50 mm und 125 mm in der linken und rechten Seitenwand |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.1 bis ±0.5 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 765 x 580 x 750 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur