missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Waist Coat 7427-Graphite

Artikelnummer. p-7232036 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17227071

Marke: Uvex™ 8970908

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

  • Weste
  • Material: 97 % Polyester, 3 % Elasthan, ca. 300 g/m²
  • Die moderne und sportliche Softshell-Weste zeichnet sich durch maximale Atmungsaktivität und Windbeständigkeit aus.
  • Ideale Weste für intensive Arbeiten in kühlen Umgebungen.
  • 4-Wege-Stretch-Material für optimale Passform und dauerhaftes Wohlbefinden, Taschen in den Nähten bieten ausreichend Stauraum, verlängertes Rückenteil für mehr Sicherheit im Nierenbereich, ideal als zweite Lage oder als Ersatz für eine Jacke, geeignet für die industrielle Wäsche
  • Öko-Tex Standard 100
  • Größen: 40/42 bis 64/66
  • Pflegeanleitung: (Stand 19.09.2011) bei 30 °C waschbar (schonende Wäsche), nicht chloren, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlusstyp Reißverschluss
Produkttyp Cold-resistant Vest
Farbe Grau
Größe XS
Dicke (metrisch) 245 g/m²
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt