missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Wandhalterung für Papierwischtücher und W1, Wandmontage, Performance Linie
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200113524 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinendes Blau
Rot, Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30243752

Marke: Tork 652108

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tork Wandhalterung für Papierwischtücher und W1

  • Sparen Sie Platz in engen Bereichen mit unserem praktischen, an der Wand montierten Wischtuchspender
  • Reduzieren Sie den Wartungsaufwand – die Tork Wandhalterung besitzt eine hohe Kapazität und lässt sich leicht nachfüllen
  • Steigern Sie die Produktivität am Arbeitsplatz dank des einfachen Schnell-Ladesystems dieses Reinigungstuchspenders
  • Bieten Sie Ihrem Personal eine nutzerfreundliche Lösung – unser Wischtuchspender ist mit nur einer Hand leicht zu bedienen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Wall Mounted Wiper Dispenser
Farbe Rot, Rauch
Alternate Part Number 7322540430912
Länge (metrisch) 64.6 cm
Breite (metrisch) 27.4 cm
Höhe (metrisch) 46.3 cm
Aufnahmevermögen Wipes
Material Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Front-loading with Opening
Modell Performance
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt