missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Waschpuffer B5 (konzentriert)
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Waschpuffer B5-Konzentrat |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 5x (ergibt 500 ml Arbeitslösung) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Reinigung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatible NucleoSpin™ Kits (DNA/8-Trace, 8/96 Blut) |
| pH | 7,0 bis 8,0 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 mL |
| Zusammensetzung | Chemikaliengemisch |
| Geruch | Geruchsneutral |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur