missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Water Baths
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wasserbad |
| Kapazität (metrisch) | 4/12 l |
| Display | Digital |
| Heizleistung | 1600 w |
| Enthält | With Dry Run Protection |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Modell | WBT 12 |
| Form | Rund |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 0.6±K |
| Breite (metrisch) | 490 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?