missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Wasserstrahlpumpe nach Friedrichs-Antlinger

Artikelnummer. 10394541
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
400 ml/s
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
10394541 400 ml/s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10394541 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05580003
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Mit Spiralauswerfer für hohe Saugleistung
  • Technische Daten (bei 4 bar Wasserdruck): Wasserverbrauch:10 l/min, Flussrate:400 ml/s
  • Sicherheit durch Rückschlagventil: bis zu 1 kg/cm³
  • Enddruck:16 mbar
  • Material: Borosilikatglas 3.3

Spezifikation

Material Borosilikatglas 3.3
Flussrate 400 ml/s
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.