missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clark Scientific™ Wägeschiffchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Weiß |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Wägeschiffchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur