missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ Ein/Aus-Fußschalter für Vakuumpumpe

Artikelnummer. p-3360879 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
90 bis 230 V
Modell:
Logik des Ein-/Aus-Schalters für Taster
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Modell
10349442 90 bis 230 V Logik des Ein-/Aus-Schalters für Taster
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10349442 Lieferant Welch™ Lieferanten-Nr. 1430C

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vakuumpumpen-Zubehör für den freihändigen Betrieb der Welch DryFast Membranpumpen und WOB-L Kolbenpumpen.

  • Freihändiges Ein-/Ausschalten des Pumpenbetriebs
  • Keine Adapter oder spezielle Verbindung erforderlich
  • Wird direkt an die Steckdose angeschlossen
  • Schaltlogik und Stromversorgung variieren je nach Modell:
    • Teile 01-104-17 und 01-055-16: 3-Stiftstecker gemäß US-Norm mit 8 ft.-Kabel (CSA, NEMA und UL-Gehäusetyp1 )
    • Teil 01-055-17: IEC-Stecker- und -Buchsenanschlüsse mit 8 ft.-Kabel (wird direkt an den IEC-Anschluss der Pumpe angeschlossen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Elektrische Anforderungen 90 bis 230 V
Zur Verwendung mit WOB-L™ Kolbenpumpen
Modell Logik des Ein-/Aus-Schalters für Taster
Typ Fußschalter
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.