missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ DryFast™ und DryFast Ultra™ Vakuum-Membranpumpen

Artikelnummer. p-4901743 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Maximaler Druck:
2 torr
Luftverdrängung:
35 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10033642

Marke: Welch™ 2042B01

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Pumpe, 6 ft.-Netzkabel und Stecker. (115 V US-Standardstecker)

Für den Einsatz mit Rotationsverdampfern, Konzentratoren und Vakuumöfen vorgesehen

Designed for use with rotary evaporators, concentrators and vacuum ovens.

Diese ölfrei pumpenden DryFast Vakuumpumpen eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen chemische Beständigkeit von Bedeutung ist. Mit diesen problemlos einstellbaren und wartungsarmen DryFast Pumpen kann ein Grobvakuum (2 bis79 Torr) erzielt werden. Durchflussraten von 25 bis 70 l/min. Entscheiden Sie sich für ein für die konkrete Anwendung geeignetes DryFast Modell:

Anwendungen
  • Rotationsverdampfung bis 40 °C bei Atmosphärendruck: 2014B-01 (1-Kopf-Ausführung)
  • Rotationsverdampfung bis 100 °C bei Atmosphärendruck: 2034B-01, 2044B-01
  • Rotationsverdampfung bis 40 °C bei Atmosphärendruck: 2032B-01, 2042B-01
  • Vakuumfiltration durch 2 Trichter: 2014B-01 (1-Kopf-Ausführung)
  • Vakuumfiltration durch 6 Trichter: 2037B-01, 2047B-01
  • Vakuumöfen bis 1.5 ft3: 2042B-01
  • Vakuumöfen bis 4.5 ft3: 2047B-01

Vorzüge dieses Aufbaus
  • Kontaktflächen aus PTFE/fluoriert
  • Weniger Wartungsaufwand durch Ausführung mit wirkungsvoller 2-Kopf-Membran
  • Problemlose Einstellung des Vakuums am Knopf für erweitertes Verdampfungsmanagement
  • Kompakt, tragbar, leise im Betrieb
  • Unmittelbarer Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser ¼ in.
  • Alle aufgeführten Modelle für 115 V /60 Hz

Zertifizierungen

CSA, CE-Kennzeichnung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

PS 0.2 hp
Versandgewicht (angloamerikanisch) 25 lb.
Versandgewicht (metrisch) 11.3 kg
Enthält Pumpe, 6 ft. langes Netzkabel und Stecker (115 V US-Standard)
Zertifizierung/Konformität CE, CSA
Elektrische Anforderungen 115 V 60 Hz
Material PTFE, Perfluoroelastomer
Modell 2042
Gewicht (angloamerikanisch) 21.25 lb.
Gewicht (metrisch) 9.6 kg
Frequenz 60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 8.8 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 22.3 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 13.8 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 35.2 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 6.8 Zoll
Luftverdrängung 35 l/min
Anwendungen Rotationsverdampfung
Maximaler Druck 2 torr
Spannung 115 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt