missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Schweißhandschuhe mit Schnittschutz
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für MIG- und ARC-Schweißen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen mit Schnittgefahr.
- Wasserabweisender, hitzebeständiger Rindsleder-Rücken.
- Wasserabweisende, hitzebeständige Veloursleder-Handfläche.
- Wasserabweisende, hitzebeständige, geteilte Ledermanschette zum Schutz des Unterarms.
- Gefertigt in den USA
- Gunn-Cut-Muster, geflügelter Daumen mit Schnur, Crispin-Typ.
- Elastisch am Handrücken.
- Kevlar™ Baumwollfutter für Tragekomfort und thermische Dämmung. Hervorragender Komfort und gute Flexibilität.
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Genarbtes Rindsleder |
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, NF EN 420-03 EWG – Allgemeine Anforderungen, NF EN 388-03 Mechanische Risiken, NF EN 407-04 Thermische Risiken, EN 12477-02 Risiken beim Schweißen Typ A, EC-Kategorie PSA 2, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/10/12/0763, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/10/12/0763 |
| Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
| Stulpenmaterial | Spaltleder |
| Schnittstil | Gunn |
| Cut Resistance Rating | 2 |
| Material | Genarbtes Leder |
| Produkttyp | Crispin Welding Gloves (Type A) |
| Größe | 7 |
| Dicke (metrisch) | Handfläche und Handrücken: 0,8/1,1 mm, Manschette: 1,1/1,3 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur