missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Weiße Steckverbinder aus Delrin-Acetal

Artikelnummer. 11940257
Change view
Click to view available options
Material:
Acetal
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
11940257 Acetal 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11940257

Marke: CPC Colder Products Company™ 00216SP

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Material Acetal
Zur Verwendung mit 3.2 mm Innendurchm.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Produkttyp Kupplung
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.