missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International White Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers on Large Roll

Artikelnummer. 17899927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
19.1 x 38,1 mm
22,2 x 22,2 mm
22,9 x 12.7 mm
22 x 15 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31.8 mm
25,4 x 9.5 mm
31.8 x 25,4 mm
31.8 x 6,4 mm
35.6 x 12,7 mm
38,1 x 25,4 mm
38.1 x 12,7 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
54 x 6,9 mm
63,5 x 12,7 mm
9,5 x 9,5 mm
Menge:
10000/Pkg
3000/Packung
4000/Packung
5000/Packung
6000/Packung
8000/Packung
Packungsgröße:
10000 Stück
3000 Stück
4000 Stück
5000 Stück
6000 Stück
8000 Stück
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge unitSize
17899927 22 x 15 mm 4000/Packung 4000 Stück
17890378 25,4 x 31.8 mm 4000/Packung 4000 Stück
17810798 23 x 19,1 mm 6000/Packung 6000 Stück
17870798 24 x 27 mm 3000/Packung 3000 Stück
17891288 35.6 x 12,7 mm 4000/Packung 4000 Stück
17889177 31.8 x 6,4 mm 8000/Packung 8000 Stück
17809267 25,4 x 25,4 mm 10000/Pkg 10000 Stück
17819967 19.1 x 38,1 mm 4000/Packung 4000 Stück
17850068 22,9 x 12.7 mm 3000/Packung 3000 Stück
17899947 54 x 6,9 mm 10000/Pkg 10000 Stück
17869257 25,4 x 9.5 mm 6000/Packung 6000 Stück
17899817 38.1 x 12,7 mm 3000/Packung 3000 Stück
17811058 44,5 x 19,1 mm 3000/Packung 3000 Stück
17850998 9,5 x 9,5 mm 3000/Packung 3000 Stück
17820258 63,5 x 12,7 mm 3000/Packung 3000 Stück
17870388 48 x 31,8 mm 3000/Packung 3000 Stück
17880848 44,5 x 12,7 mm 6000/Packung 6000 Stück
17830128 38,1 x 25,4 mm 3000/Packung 3000 Stück
17801188 31.8 x 25,4 mm 4000/Packung 4000 Stück
17850888 25,4 x 12,7 mm 5000/Packung 5000 Stück
17850838 25,4 x 12,7 mm 3000/Packung 3000 Stück
17869867 22,2 x 22,2 mm 3000/Packung 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17899927 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. FJT117C34WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 4000/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 22 x 15 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.59 in.
Länge (metrisch) 15 mm
Breite (angloamerikanisch) 0.87 in.
Breite (metrisch) 22 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76.2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.