missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ White General Purpose Gloves, Model B0610
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Designed for optimum freedom of movement, the B0610 has a short wrist cuff.
- The uncoated, seamless nylon liner reduces irritation and allergy risks while maintaining dexterity and tactility.
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | Uncoated |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Hand | Beidhändig |
| Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Glove |
| Größe | 8 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur