missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ETIKETTEN NYLON 12,7X12,7MM 12,7X12,7MM

Artikelnummer. 11785683
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Farbe unitSize
11785683 Weiß 1 BX
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11785683

Marke: Brady™ 114861

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen; halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Nylongewebe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tiefkühlgerät; flüssiger Stickstoff; Autoklav
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rund
Temperaturbereich (metrisch) 40 bis 90 °C
Dicke (metrisch) 0,165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,88 mm
Durchmesser (metrisch) 12,7 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.