missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABEBA™ Arbeitsschuhe, Weiß

Artikelnummer. p-8007807
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Paar
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15233715

Marke: ABEBA™ 9600/37/38

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antistatischer chirurgischer Arbeitsschuh.Die weißen Abeba™ Arbeitsschuhe sind rutschfest.

    _X000D_
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten (ohne Zusatzstoffe)
  • _X000D_
  • Weiß
  • _X000D_
  • Antistatisch
  • _X000D_
  • Waschbar bei 60 °C
  • _X000D_
  • Faltbarer, verstellbarer Fersenriemen
  • _X000D_
  • SRC-Rutschfestigkeit gemäß EN ISO 20347:2012
  • _X000D_
  • CE EN ISO 20347:2012
  • _X000D_

Spezifikation

Farbe White
Modell 9600
Produkttyp Controlled Environments Shoes
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt