missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Bottle and Tube Labels
- GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
Artikelnummer. 17851328
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101,6 x 101,6 mm
22.2 x 11 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 19.1 mm
25,4 x 44.5 mm
25,4 x 7 mm
31.8 x 25,4 mm
32.5 x 15.9 mm
33 x 15.9 mm
38.1 x 19.1 mm
38.1 x 63.5 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
45,7 x 38,1 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Menge:
1000/Packung
10000/Pkg
2000/Packung
3000/Packung
4000/Packung
500/Packung
5000/Packung
6000/Packung
Etiketten pro Zeile:
1 Etikett
10 Etiketten
2 Etiketten
3 Etiketten
5 Etiketten
Packungsgröße:
1 Rollen
1000 Stück
10000 Stück
2000 Stück
3000 Stück
4000 Stück
500 Stück
5000 Stück
6000 Stück
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B) | Menge | Etiketten pro Zeile | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17851328 | 67,1 x 7 mm | 4000/Packung | 1 Etikett | 4000 Stück |
| 17859677 | 38.1 x 19.1 mm | 2000/Packung | 1 Etikett | 2000 Stück |
| 17870448 | 101,6 x 101,6 mm | 500/Packung | 1 Etikett | 500 Stück |
| 17839287 | 67,1 x 7 mm | 4000/Packung | 2 Etiketten | 4000 Stück |
| 17820748 | 25,4 x 7 mm | 4000/Packung | 1 Etikett | 4000 Stück |
| 17839677 | 22.2 x 11 mm | 5000/Packung | 1 Etikett | 5000 Stück |
| 15386184 | 6,4 x 25,4 mm | 10000/Pkg | 10 Etiketten | 1 Rollen |
| 17810278 | 25,4 x 44.5 mm | 3000/Packung | 1 Etikett | 3000 Stück |
| 17810338 | 25,4 x 44.5 mm | 10000/Pkg | 3 Etiketten | 10000 Stück |
| 17899827 | 33 x 15.9 mm | 1000/Packung | 1 Etikett | 1000 Stück |
| 17851278 | 50,8 x 40,6 mm | 1000/Packung | 1 Etikett | 1000 Stück |
| 17829937 | 6,4 x 25,4 mm | 10000/Pkg | 5 Etiketten | 10000 Stück |
| 17861008 | 45,7 x 38,1 mm | 500/Packung | 1 Etikett | 500 Stück |
| 17829637 | 44,5 x 25,4 mm | 2000/Packung | 1 Etikett | 2000 Stück |
| 17871278 | 50,8 x 25,4 mm | 1000/Packung | 1 Etikett | 1000 Stück |
| 17860808 | 25,4 x 25,4 mm | 2000/Packung | 1 Etikett | 2000 Stück |
| 17840808 | 76,2 x 25,4 mm | 1000/Packung | 1 Etikett | 1000 Stück |
| 17888857 | 44,5 x 12,7 mm | 6000/Packung | 1 Etikett | 6000 Stück |
| 17841028 | 38.1 x 63.5 mm | 1000/Packung | 1 Etikett | 1000 Stück |
| 17898897 | 25,4 x 19.1 mm | 5000/Packung | 1 Etikett | 5000 Stück |
| 17859667 | 31.8 x 25,4 mm | 2000/Packung | 1 Etikett | 2000 Stück |
| 17899067 | 63,5 x 25,4 mm | 3000/Packung | 1 Etikett | 3000 Stück |
| 17810368 | 25,4 x 12,7 mm | 3000/Packung | 1 Etikett | 3000 Stück |
| 17860928 | 25,4 x 50,8 mm | 1000/Packung | 1 Etikett | 1000 Stück |
| 17878977 | 32.5 x 15.9 mm | 1000/Packung | 1 Etikett | 1000 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17851328
Lieferant
GA International
Lieferanten-Nr.
RMTT11C34WH
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Removable |
| Farbe | White |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Etiketten pro Zeile | 1 Etikett |
| Menge | 4000/Packung |
| Form | Rectangle |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -112°F to +212°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80°C to +100°C |
| Abmessungen (L x B) | 67,1 x 7 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.28 in. |
| Länge (metrisch) | 7 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 2.64 in. |
| Breite (metrisch) | 67.1 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 76.2 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?