missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Click to view available options
Höhe (metrisch):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Transparent
- Non-porous
- Conical neck
- Screw cap
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 250 mL |
| Farbe | White |
| Innendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Verpackung | Individually |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Threaded |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur