missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Weithalsige Polyethylen-Spritzflaschen, 53 mm Verschluss (4er-Pack)
Beschreibung
- Waschflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte verfügen über farbcodierte Polypropylen-Verschlüsse zur einfachen Identifizierung und weite Öffnungen zum einfachen Befüllen.
- Wählen Sie aus: Natur, Rot, Gelb, Blau und Grün in 250, 500 oder 1000 ml-Varianten für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
- Natural ist auch in 125 ml für kleinere Bedarfsmengen erhältlich.
- Konzipiert für komfortable Laboranwendungen dank robuster und flexibler Materialkonstruktion.
- Größere Mengen sind auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Klar |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Closure Included | Ja |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Breit, mit Gewinde |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?