missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gerresheimer™ Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss

Artikelnummer. 10644821
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl pro Packung:
120/Packung
18/Packung
20/Packung
48/Packung
85/Packung
Gehäuse 126Pack
Gehäuse 56Pack
Gehäuse 80Pack
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
126 Stück
18 Stück
20 Stück
48 Stück
56 Stück
63 Stück
80 Stück
85 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10644821

Marke: Gerresheimer™ 4456061001

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Gerresheimer™ Transparenten Weithalsflaschen mit Gewinde und ohne Verschluss sollten in keinem Labor fehlen. Die runden Glasflaschen sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.

  • Rund
  • Breite Öffnung
  • Klares Glas
  • Ohne Verschluss

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Anzahl pro Packung Je 1
Öffnung Weite
Produkttyp Gewindeflasche
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt