missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gerresheimer™ Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss

Artikelnummer. 15232429
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl pro Packung:
120/Packung
18/Packung
20/Packung
48/Packung
85/Packung
Gehäuse 126Pack
Gehäuse 56Pack
Gehäuse 80Pack
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
126 Stück
18 Stück
20 Stück
48 Stück
56 Stück
63 Stück
80 Stück
85 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
15232429 500 ml 20/Packung 20 Stück
15282429 25 ml 120/Packung 120 Stück
15242409 30 ml Gehäuse 126Pack 126 Stück
15282419 50 ml 85/Packung 85 Stück
15338393 100 ml Je 1 63 Stück
10644821 100 ml Je 1 1 Stück
10040550 125 ml Gehäuse 80Pack 80 Stück
10729841 125 ml Gehäuse 80Pack 1 Stück
15222429 200 ml Gehäuse 56Pack 56 Stück
15252409 250 ml 48/Packung 48 Stück
15242429 1000 ml 18/Packung 18 Stück
11 options

Product Code. 15232429

Brand: Gerresheimer™ 4494823003

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Die Gerresheimer™ Transparenten Weithalsflaschen mit Gewinde und ohne Verschluss sollten in keinem Labor fehlen. Die runden Glasflaschen sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.

  • Rund
  • Breite Öffnung
  • Klares Glas
  • Ohne Verschluss

Specifications

Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Anzahl pro Packung 20/Packung
Öffnung Weit
Produkttyp Gewindeflasche
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.