missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gerresheimer™ Transparente Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss

Artikelnummer. 15242409
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl pro Packung:
120/Packung
18/Packung
20/Packung
48/Packung
80Pack
85/Packung
Gehäuse 126Pack
Gehäuse 56Pack
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
126 Stück
18 Stück
20 Stück
48 Stück
56 Stück
63 Stück
80 Stück
85 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anzahl pro Packung Packungsgröße
15242409 30 ml Gehäuse 126Pack 126 Stück
15282429 25 ml 120/Packung 120 Stück
15282419 50 ml 85/Packung 85 Stück
15338393 100 ml Je 1 63 Stück
10644821 100 ml Je 1 1 Stück
10040550 125 ml 80Pack 80 Stück
10729841 125 ml 80Pack 1 Stück
15222429 200 ml Gehäuse 56Pack 56 Stück
15252409 250 ml 48/Packung 48 Stück
15232429 500 ml 20/Packung 20 Stück
15242429 1000 ml 18/Packung 18 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15242409 Lieferant Gerresheimer™ Lieferanten-Nr. 4456063002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.55 €
    214.00 € / 126 Stück
    Sparen 301.55 €
    58% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die transparenten Gerresheimer™ Weithalsflasche mit Gewinde und ohne Verschluss sind die optimalen Laborflaschen. Die runden Glasflaschen sind in verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.

  • Rund
  • Breite Öffnung
  • Klares Glas
  • Ohne Verschluss

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Klar
Material Glas
Anzahl pro Packung Gehäuse 126Pack
Öffnung Weit
Produkttyp Rundflasche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.