missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Wide-Mouth Wash Bottles
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Low-density polyethylene
- With color-coded polypropylene closures for easy identification
- Available in Natural or Red
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16 oz., 500 mL |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Rot |
| Beschreibung | Wide mouth wash bottle |
| Material | LDPE |
| Menge | 4 bags/Case; 6 bags/Pack |
| Sterilität | Non-sterile |
| Verschlussfarbe | Red |
| Closure Included | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur