missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gravis Weithalsflaschen aus Kalknatronglas

Artikelnummer. 11783923
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
500 ml
Packungsgröße:
127 Stück
28 Stück
72 Stück

Artikelnummer. 11783923

Marke: Gravis B00434

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge

Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gravis Weithalsflaschen aus Kalknatronglas sind mit wasserdichten Schraubverschlüssen versiegelt.

  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 72/Packung
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 93 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt