missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Weithalsflasche aus LDPE, 100er-Pack

Artikelnummer. 16416999
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16416999

Marque: Hirschmann™ 7690395

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Die hochwertige Weithalsflasche mit Schraubverschluss aus LDPE erleichtert das Befüllen und Entleeren.

  • Weiter Hals
  • LDPE
  • Ab 20 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss

Spécification

Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 1500 ml
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 65 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 50 mm
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 65
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 227 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL65
Durchmesser (metrisch) 108 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis