missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Weithalsflasche aus LDPE, 100er-Pack

Artikelnummer. p-7184624
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16476979

Marke: Hirschmann™ 7690365

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die hochwertige Weithalsflasche mit Schraubverschluss aus LDPE erleichtert das Befüllen und Entleeren.

  • Weiter Hals
  • LDPE
  • Ab 20 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss

Spezifikation

Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 20 mL
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 18 mm
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 53 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL25
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt