missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Quadratische Weithalsflasche, 10er-Pack
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Weiter Hals
- Quadratisch
- HDPE
- Ab 20 ml Größe
- Naturfarben
- Mit Schraubverschluss aus LDPE
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenoberfläche | Transparent |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Reinigung | Gas/Chemie/Strahlung |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 21,5 mm |
| Material | HDPE |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 21,5 mm |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur