missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ Weitfeldokular WF10X/18 mm mit Fadenkreuz

Artikelnummer. 15435112
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
15435112 10X 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15435112

Marke: Motic™ 12180145

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erweitern Sie Ihr Sichtfeld für eine umfassendere Probenanzeige. Das Motic™ Weitfeldokular WF10x/18 mm mit Fadenkreuz bietet ein verbessertes Sichtfeld und mehr Erholung für die Augen.

  • Der Weitfeld-Stil sorgt für ein verbessertes Sichtfeld und größeren Augenkomfort.
  • Vergrößerung: 10X.
  • Sichtfeld: 18 mm.
  • Fadenkreuz für Quadranten-Teilung.

Spezifikation

Typ Breitfeld
Beschreibung SF:18mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope der Serie PM
Vergrößerungsleistung 10X
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.