missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 1.7 mm, Rot
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
25 Packungen
Beschreibung
- Die Einwegkappen aus Ethylvinylacetat (EVA) oder Polyethylen (PE) sind in verschiedenen Farben erhältlich, um die Probennachverfolgung zu erleichtern
- Wählen Sie die Kappengröße basierend auf der Größe des Außendurchmessers des Röhrchens aus
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 1,7 mm |
| Enthält | 25 je Packung |
| Beschreibung | Modell: Wilmad™ 521-R |
| Material | EVA |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | NMR-Spektroskopie |
| Einwegprodukt | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur