missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Wischtücher

Artikelnummer. 10433475
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
180 x 200 mm
250 x 380 mm
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10433475 180 x 200 mm -
12601885 250 x 380 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10433475 Lieferant Bode Chemie™ Lieferanten-Nr. 9813875
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Reinigungstücher
Abmessungen (L x B) 180 x 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Desinfektion von alkoholempfindlichen Oberflächen
Zur Verwendung mit (Geräte) Empfindliche medizinische Geräte
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.