missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nordvlies WIPEX-FULLPOWER Re-inforced Wipes
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 38 cm
32 x 38 cm
Packungsgröße:
1 Stück
800 Stück
Beschreibung
- Polyester reinforced cellulose wipe
- Paper dispenser box or a roll
- Solvent-resistant
- Extremely tear-resistant
- Very soft
- Low-lint
- Silicone- and chloride-free
- Food-safe
- Sterilizable
- Very absorbent
- Z-folded
- For residue-free wiping of liquids and solid particles
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Heavy-duty Wiper |
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (metrisch) | 38 cm |
| Material | Polyester Cellulose |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Abmessungen (L x B) | 30 x 38 cm |
| Verpackungsmenge | 1 Roll of 500 Wipes |
| Lage | 1-ply |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur