missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Starke Mehrzweck-Papierwischtücher W1, Saugfähig, 1 x 1 Blatt
Alle ansehen Tork Produkte

Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
6 Rollen
Beschreibung
- Mit unseren Tork Mehrzweck-Papierwischtüchern können Sie Hände abwischen und leicht verschmutzte Oberflächen reinigen
- Verschüttete Flüssigkeiten werden von den saugfähigen Tüchern leicht aufgenommen
- Ideales Mehrzweck-Reinigungstuch für allgemeine Wischaufgaben, die Stärke und Saugfähigkeit erfordern
- Tork Easy Handling™-Kunststoffverpackung – für leichteres Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Länge (angloamerikanisch) | 557.74 yd. |
| Länge (metrisch) | 510 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.25 in. |
| Breite (metrisch) | 23.5 cm |
| Material | Paper |
| Zertifizierung/Konformität | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsmenge | 1500 Sheets |
| Lage | 2-ply |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur