missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Mini-Luer-Lock-Gewindeübergangsstück aus PTFE

Artikelnummer. 13277169
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8mm
1,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13277169

Marke: Bohlender™ F71804

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verbinden Sie Komponenten mit Luer-Lock wie Spritzen oder Kanülen mit einem Schlauchsystem.

  • Verbinder aus PTFE
  • Für den Übergang von Luer-Lock-Anschluss zu Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF.
  • Der Innenkonus des Luer-Lock-Anschlusses sorgt für eine gute Abdichtung, das zusätzliche Gewinde (männlich oder weiblich) verhindert ein versehentliches Lösen
  • Der Schlauch wird über Anschlussstücke mit einem Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF verbunden.

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt