missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ Trockenlaufende Pumpe 2562C-02

Artikelnummer. 10311642 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
WOB-L
Artikelnummer. Modell
10311642 WOB-L
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10311642

Marke: Welch™ 2562C02

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
NOTE: This item is a non-standard voltage (230V), and can only be used outside of North America. Please ensure you are ordering the correct product. Contact customer service for assistance: 1-800-766-7000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Elektrische Anforderungen 50 Hz
Modell WOB-L
Frequenz 50 Hz
Pumpentyp Dry Pump
Spannung 230 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.