missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Teströhrchengestell aus Holz
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
18 mm
22 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (22 mm) |
| Material | Holz |
| Positionen | 6 |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 22 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur