missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex X-Craft Pro Low Cut 68002 Black S1 PL PU/TPU Width 11

Artikelnummer. 30245483 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
30245483 50 1 Paar
30245480 35 1 Paar
30245484 36 1 Paar
30245490 37 1 Paar
30245496 38 1 Paar
30245494 39 1 Paar
30245491 40 1 Paar
30245489 41 1 Paar
30245497 42 1 Paar
30245485 43 1 Paar
30245493 44 1 Paar
30245492 45 1 Paar
30245488 46 1 Paar
30245481 47 1 Paar
30245482 48 1 Paar
30245495 49 1 Paar
30245487 51 1 Paar
30245486 52 1 Paar
18 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30245483

Marke: uvex 6800250

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The sporty uvex 1 x-craft safety shoe range takes light applications in trade, industry and logistics to the next level. It is designed for achievers and provides support for a wide variety of activities and working environments.

Total flexibility and support are guaranteed thanks to the sole that features the uvex bionom x principle and an integrated flex zone in the forefoot area. The uvex 1 x-craft also takes abrasion resistance, protection and breathability to the next level thanks to the dynamic scuff cap, technological outer shoe materials and the perforated tongue design. The i-PUREnrj planet midsole ensures consistent energy return a Whether it's in terms of sustainability, comfort, sportiness or innovation, the uvex 1 x-craft is simply the next level of safety shoe.

General features

  • Sporty, especially light S1 PL safety shoe
  • Made from synthetic materials, so suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials are free of silicones, plasticisers and other substances that interfere with wetting agents
  • Individually adjustable, elastic laces with quick release

Comfort features

  • Resistant, robust and flexible PUtek outer shoe material in the forefoot area
  • Breathable, light and tear-resistant ripstop material
  • Breathable distance mesh lining
  • Sizes 35 - 40 produced using a woman's last
  • Removable anti-static comfortable insole (article number: 95797-0)

Protection features

  • Shock-absorbing uvex i-PUREnrj planet midsole with energy return, made with 15% recycled granulate from production surpluses
  • Abrasion-resistant uvex x-tended grip planet TPU outsole made with 10% recycled granulate from production surpluses
  • Foamed polyurethane scuff cap
  • Foamed polyurethane heel basket
  • 100% metal-free protective toe cap
  • Flexible textile penetration resistance
  • ESD-certified

Application areas

  • Light applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Black
Material Polycarbonate
Größe 50
Sohlenmaterial TPU
Zehenmaterial Polymer
Geschlecht Unisex
Beständig gegen Slipping, Water
Waterproof Water Resistant
Produkttyp Safety Shoe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.