missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 3 High Performance Applications

Artikelnummer. 30286149 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
220 μl
220 μl
270 μl
350 μl
350 μl
Anzahl pro Packung:
10
100 Platten
10 Platten
Wellform:
Rund
Runder Boden (U-Well)
Runder, flacher Boden (F-Well)
Runder, konischer Boden (V-Well)
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Gesamtvolumen (metrisch) Well Anzahl pro Packung Wellform Barcode unitSize
30286149 220 μl 10 Runder, konischer Boden (V-Well) Inklusive Barcode 10 Stück
16416449 220 μl 10 Platten Runder, konischer Boden (V-Well) Kein Barcode 10 Stück
16426449 220 μl 100 Platten Runder, konischer Boden (V-Well) Kein Barcode 100 Stück
16459375 270 μl 10 Platten Rund Kein Barcode 10 Stück
16436449 350 μl 10 Platten Runder, flacher Boden (F-Well) Kein Barcode 10 Stück
30286144 270 μl 10 Runder Boden (U-Well) Inklusive Barcode 10 Stück
30286153 350 μl 10 Runder, flacher Boden (F-Well) Inklusive Barcode 10 Stück
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30286149

Marke: Thermo Scientific™ 60180P332B

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.

Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed for regulated labs that require high performing products.

Plate+ glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.

These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.

Performance Level 3 Vials – for High Performance Analysis

  • Ideal for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
  • Performance Level 3 products include unique WebSeal Plateand glass-coated polypropylene plates and plates with glass inserts
  • Suitable for HPLC/UHPLC applications
  • Suitable for QA/QC applications using core detectors such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, ELSD, and MS analysis

Specification Certified

  • All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified

Lot Traceable

  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance is available by lot number upon request

About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats

Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:

  • Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
  • Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
  • Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Barcode Inklusive Barcode
Format SBS Standard
Autoklavierbar Autoclavable
Produktlinie SureSTART WebSeal Level 3
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Material Polypropylene
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 190 μL
Sterilität Non-sterile
Oberflächenbehandlung Glass coated
Gesamtvolumen (metrisch) Well 220 μl
Wellform Runder, konischer Boden (V-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bio molecules
Anzahl pro Packung 10
Höhe (metrisch) 14.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.