missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiversifiedBiotech CRYO-BABIES™, CRYO-TAGS™ Sheet Labels - 0.5 mL Tubes

Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Packungsgröße:
2380 Stück
Beschreibung
- Secure uncompromised labeling with 0.5 mL tubes
- Our patented Cryo-Babies™ and Cryo-Tags™ withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage
- Cryogenic labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic vials, microtubes, test tubes, glass vials, beakers and metal racks
- Cryo-Babies™ and Cryo-Tags™ also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C
- Sheets formatted for use with Laser Printers
- Low Temp -196°C
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Klebstofftyp | Peel and Stick, Acrylic |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Semi-gloss |
| Format | Sheet |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Ultra Reflective Letter Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Menge | 2380/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur