missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xanthin-Mononatriumsalz-Monohydrat, ≥96 % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xanthine Monosodium Salt Monohydrate |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
| Formelmasse | 192.11 |
| Reinheit (%) | ≥96% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?