missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Xpress™ Mehrfach faltbarer Handtuchspender

Artikelnummer. 18856533 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
18856533 Je 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18856533 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 460004
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Modernes Design mit glatten Oberflächen und sauberem, fingerabdruckabweisendem Schutz

  • Sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres eleganten Waschraums – unser Handtuchspender von Image Design fügt sich nahtlos ein.
  • Steigern Sie die Hygiene und reduzieren Sie den Abfall in den Waschräumen durch die Einzelentnahme.
  • Unschöne Fingerabdrücke vermeiden: Der Handtuchspender verfügt über einen Anti-Fingerprint-Schutz und reduziert so den Arbeitsaufwand für Ihre Mitarbeiter.
  • Dieser platzsparende, gefaltete Papierhandtuchspender eignet sich für die Bedürfnisse von Waschräumen mit geringem bis mittlerem Besucheraufkommen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Handtuchspender
Farbe Silber
Abmessungen (L x B x H) 495 x 346 x 131 mm
Länge (angloamerikanisch) 13,62 in.
Länge (metrisch) 346 mm
Breite (angloamerikanisch) 13,62 in.
Breite (metrisch) 495 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,15 in.
Höhe (metrisch) 131 mm
Aufnahmevermögen Papierhandtücher
Material Metall, Kunststoff
Mounting Wandbefestigung
No. of Compartments 1
Product Style Seitliche Beladung
Zur Verwendung mit (Geräte) H2-Nachfüllungen
Modell Standard
Menge Je 1
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.