missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- XTend Nitrilhandschuhe sind Einweghandschuhe mit langen Manschetten, die Komfort und überlegenen Schutz gegen Chemikalienspritzer bei verschiedenen Anwendungen bieten.
- Verlängerte Manschette
- Nicht sterile, nicht gepuderte Handschuhe
- Strukturierte Fingerspitzen sorgen für guten Griffigkeit
- Schutzhandschuhe vom Typ B
- PSA-Kategorie III
- Beidseitig tragbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA |
| Chlorinated | Ja |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Labor, Industrie |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 5,51 Millionen |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?